Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur profil Européen DN=7,2 G3/8 filetage extérieur 9401E07 17

  • ERIKS:23215308
  • Fabricant:0820099477329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,60 €/ Unitéhors TVA

43,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9401E
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
E
7.5 mm
F
22
g
36.5
L
81 mm