35,82 €/ Unitéhors TVA
43,34 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9401E |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Fileté BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Technopolymère |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 2,000 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
E | 9 mm |
F | 25 |
L | 83.5 mm |
g | 36.5 |