Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur en Y profil Européen DN=7,2 G1/2 filetage intérieur 9440E07 21

  • ERIKS:11606490
  • Fabricant:0820099481760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,80 €/ Unitéhors TVA

100,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9440E
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du ressort
Acier inoxydable