Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur en Y profil ARO DN=5,5 G3/8 filetage intérieur 9440A06 17

  • ERIKS:11606489
  • Fabricant:0820099481739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,53 €/ Unitéhors TVA

104,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9440A
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
1,250 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
Matière de la sphère
Acier inoxydable