Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur DN=5 G1/4 filetage intérieur 0172 05 13

  • ERIKS:23215225
  • Fabricant:0820099127385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

25,44 €/ Unitéhors TVA

30,78 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0172
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
480 l/min
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Laiton
Matière du ressort
Acier inoxydable
E
11 mm
F
19
L
47 mm
g
21