Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur DN=3 R1/8 filetage extérieur jaune 0171 03 10 05

  • ERIKS:11606147
  • Fabricant:0820099127354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,43 €/ Unitéhors TVA

24,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0171
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Matériau
Technopolymère
Couleur
Jaune
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
F
13
g
17
L
24.5 mm