Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur DN=2 R1/8 filetage extérieur jaune 0171 02 10 05

  • ERIKS:11606141
  • Fabricant:0820099127057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,23 €/ Unitéhors TVA

24,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0171
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Matériau
Technopolymère
Couleur
Jaune
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable
E
7.5 mm
F
10
L
21 mm