20,23 €/ Unitéhors TVA
24,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0171 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/8 |
Matériau | Technopolymère |
Couleur | Bleu |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
E | 7.5 mm |
F | 10 |
L | 21 mm |