15,35 €/ Unitéhors TVA
18,57 €TVA incluse
1050 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2272 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/4 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 2,200 l/min |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
E | 10 mm |
F | 30 |
g | 29 |
L | 34.5 mm |