Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur DN=12 G1/2 filetage intérieur 2272 12 21

  • ERIKS:23216359
  • Fabricant:0820099197180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

22,26 €/ Unitéhors TVA

26,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2272
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
2,200 l/min
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable
E
10 mm
F
24
g
29
L
33 mm