26,69 €/ Unitéhors TVA
32,29 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2292 |
Forme | Adaptateur |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau du joint | NBR |
g | 29 |
L | 40.5 mm |