26,15 €/ Unitéhors TVA
31,64 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9421U |
Forme | Raccord femelle |
Diamètre du pilier | 8 mm |
Matériau | Technopolymère |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 1,250 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau du joint | NBR |
D | 8 mm |
g | 31.5 |
L | 88.5 mm |
L1 | 26 |
F | 17 mm |