Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur à tétine profil Européen DN=7.2 ØD=10mm 9421E07 10

  • ERIKS:23215314
  • Fabricant:0820099481067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,93 €/ Unitéhors TVA

39,85 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9421E
Forme
Raccord femelle
Diamètre du pilier
10 mm
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
D
10 mm
g
36.5
L
93 mm
L1
26
F
22 mm