Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur à douille annelée DN=19 ØD=19mm 2297 18 20

  • ERIKS:23565251
  • Fabricant:820099533452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,52 €/ Unitéhors TVA

64,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2297
Forme
Raccord femelle
Diamètre du pilier
19 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
8,500 l/min
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
D
19 mm
D1
20.7
g
39.5
L
69 mm
L1
37