Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur à douille annelée DN=12 ØD=15mm 2297 12 15

  • ERIKS:23565249
  • Fabricant:820099197968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,04 €/ Unitéhors TVA

26,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2297
Forme
Raccord femelle
Diamètre du pilier
15 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
2,200 l/min
Pression maximum de service
20 bar
Matériau du joint
NBR
D
15 mm
D1
16.5
g
29
L
51 mm
L1
27