51,81 €/ Unitéhors TVA
62,69 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 9410U |
Forme | Raccord femelle |
Diamètre du pilier | 12 mm |
Matériau | Technopolymère |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Capacité d'écoulement | 2,400 l/min |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau du joint | NBR |
D | 12 mm |
g | 36.5 |
L | 165 mm |
L1 | 63 |