Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur à connexion LF 3000® avec ressort de protection profil ISO B DN=8 ØD=8mm 9410U08 10

  • ERIKS:23217732
  • Fabricant:0820099479217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,98 €/ Unitéhors TVA

62,90 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9410U
Forme
Raccord femelle
Diamètre du pilier
10 mm
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,400 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
D
10 mm
g
36.5
L
155 mm
L1
63