Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coupleur à connexion LF 3000® avec ressort de protection profil Européen DN=7.2 ØD=10mm 9410E07 10

  • ERIKS:23567844
  • Fabricant:820099478951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,10 €/ Unitéhors TVA

43,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
9410E
Forme
Raccord femelle
Diamètre du pilier
10 mm
Matériau
Technopolymère
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Capacité d'écoulement
2,000 l/min
Pression maximum de service
16 bar
Matériau du joint
NBR
D
10 mm
g
36.5
L
151 mm
L1
63