Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude traversant égal, 3639 14 00, LF 3600 Série, Forme en L, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:23216922
  • Fabricant:0820099283395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,39 €/ Unitéhors TVA

87,59 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Equal Bulkhead Elbow
Constructeur ID
3639 14 00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
144 g
D
14 mm
F1
27 mm
F2
27 mm
G
21.5 mm
H
59 mm
K
29.5 mm
L
34 mm
L/2
17 mm
T
25 mm