35,46 €/ Unitéhors TVA
42,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Equal Bulkhead Elbow |
Constructeur ID | 3639 10 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 80 g |
D | 10 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 27 mm |
G | 17.5 mm |
H | 51 mm |
K | 24 mm |
L | 29 mm |
L/2 | 14.5 mm |
T | 21 mm |