Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude traversant égal, 3639 08 00, LF 3600 Série, Forme en L, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216919
  • Fabricant:0820099283302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,07 €/ Unitéhors TVA

27,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Equal Bulkhead Elbow
Constructeur ID
3639 08 00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
46 g
D
8 mm
F1
18 mm
F2
19 mm
G
15 mm
H
44 mm
K
19.5 mm
L
23.5 mm
L/2
11.75 mm
T
17 mm