Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude mâle 45°, 3133 06 10, LF 3000 Série, Coude à 45°, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23565618
  • Fabricant:820099233604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
45° Male Elbow
Constructeur ID
3133 06 10
Forme
Coude à 45°
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Oui
Poids
6 g
C
G1/8
D
6 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
11 mm
H
28.5 mm
L
14.5 mm
L/2
7.25 mm