Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude mâle 45°, 3133 04 19, LF 3000 Série, Coude à 45°, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:23565617
  • Fabricant:820099233550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
45° Male Elbow
Constructeur ID
3133 04 19
Forme
Coude à 45°
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Oui
Poids
3 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
9 mm
H
23 mm
L
13 mm
L/2
6.5 mm