Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude mâle 45°, 3113 08 13, LF 3000 Série, Coude à 45°, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23565476
  • Fabricant:820099223162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
45° Male Elbow
Constructeur ID
3113 08 13
Forme
Coude à 45°
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Oui
Poids
14 g
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
L
19.5 mm
L/2
9.75 mm