8,33 €/ Unitéhors TVA
10,08 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Plug-in Elbow |
Constructeur ID | 3184 06 08 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (air comprimé), autres fluides |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 7 g |
D1 | 4 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 49 mm |
H1 | 23.5 mm |
H2 | 37 mm |
L | 23 mm |
L/2 | 11.5 mm |