4,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Plug-In Equal Elbow |
Constructeur ID | 3180 04 00 |
Forme | Coude à 45° |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (air comprimé), autres fluides |
Oscillation | Non |
Poids | 1 g |
D1 | 4 mm |
D2 | 4 mm |
G | 9 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 19 mm |
H2 | 21 mm |
L | 13 mm |
L/2 | 6.5 mm |