Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude compact à visser, 3889 56 11, LF 3800 Série, Forme en L, Filetage extérieur (NPT), 1/8 Filet, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:12261478
  • Fabricant:0820099293387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,69 €/ Unitéhors TVA

69,80 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Constructeur ID
3889 56 11
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
25 g
C
NPT1/8
D
1/4
F
13 mm
G
12 mm
H
21590 mm
L
23 mm