Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude compact à visser, 3879 12 13, LF 3800 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12261473
  • Fabricant:0820099859743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,65 €/ Unitéhors TVA

142,36 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Constructeur ID
3879 12 13
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
77 g
C
G1/4
D
12 mm
F
17 mm
G
20 mm
H
33 mm
L
33 mm