Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude compact à visser, 3879 06 13, LF 3800 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12261467
  • Fabricant:0820099859675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,54 €/ Unitéhors TVA

68,41 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Compact Stud Elbow
Constructeur ID
3879 06 13
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
34 g
C
G1/4
D
6 mm
F
17 mm
G
12 mm
H
22 mm
L
24 mm