Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à goujon allongé, 3669 10 17, LF 3600 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216937
  • Fabricant:0820099284095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,77 €/ Unitéhors TVA

25,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Extended Stud Elbow
Constructeur ID
3669 10 17
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
Poids
56 g
C
G3/8
D
10 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
17.5 mm
H
41 mm
J
12 mm
K
22 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm