Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à goujon allongé, 3669 08 10, LF 3600 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216934
  • Fabricant:0820099284002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,97 €/ Unitéhors TVA

13,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Extended Stud Elbow
Constructeur ID
3669 08 10
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
Poids
31 g
C
G1/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
33.5 mm
J
10 mm
K
15 mm
L
23.5 mm
L/2
11.75 mm