11,39 €/ Unitéhors TVA
13,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Extended Stud Elbow |
Constructeur ID | 3669 04 19 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 14 g |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H | 27.5 mm |
J | 7 mm |
K | 11 mm |
L | 18 mm |
L/2 | 9 mm |