9,64 €/ Unitéhors TVA
11,66 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Extended Stud Elbow |
Constructeur ID | 3629 06 13 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 31 g |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 12 mm |
H | 30.5 mm |
J | 8 mm |
L | 21.5 mm |