Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à goujon, 3899 10 17, LF 3800 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12261511
  • Fabricant:0820099860084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,32 €/ Unitéhors TVA

140,75 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Stud Elbow
Constructeur ID
3899 10 17
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
72 g
C
G3/8
D
10 mm
F
21 mm
G
17 mm
H
42 mm
L
31 mm