Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à goujon, 3899 04 19, LF 3800 Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:11606337
  • Fabricant:0820099293592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,32 €/ Unitéhors TVA

57,26 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Stud Elbow
Constructeur ID
3899 04 19
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
20 g
C
M5x0.8
D
4 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
26 mm
L
18 mm