65,39 €/ Unitéhors TVA
79,12 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Stud Elbow |
Constructeur ID | 3899 04 13 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 18 g |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
F | 17 mm |
G | 10 mm |
H | 27 mm |
L | 19 mm |