Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à goujon, 3809 10 17, LF 3800 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23217065
  • Fabricant:0820099291116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,71 €/ Unitéhors TVA

124,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Stud Elbow
Constructeur ID
3809 10 17
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
70 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
17.5 mm
H
39 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm