Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à goujon, 3809 10 14, LF 3800 Série, Forme en L, Filetage extérieur (NPT), 1/4 Filet

  • ERIKS:23217064
  • Fabricant:0820099291086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,09 €/ Unitéhors TVA

124,74 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Stud Elbow
Constructeur ID
3809 10 14
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
68 g
C
NPT1/4
D
10 mm
F
19 mm
G
17.5 mm
H
39.5 mm
L
30 mm
L/2
15 mm