65,02 €/ Unitéhors TVA
78,67 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Stud Elbow |
Constructeur ID | 3809 08 11 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 40 g |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 15 mm |
H | 34 mm |
L | 24 mm |
L/2 | 12 mm |