63,61 €/ Unitéhors TVA
76,97 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Stud Elbow |
Constructeur ID | 3809 06 14 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 36 g |
C | NPT1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 12.5 mm |
H | 29 mm |
L | 22.5 mm |
L/2 | 11.25 mm |