56,92 €/ Unitéhors TVA
68,87 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Stud Elbow |
Constructeur ID | 3809 04 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 21 g |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H | 23.5 mm |
L | 16.5 mm |