Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à filetage égal, 3802 56 00, LF 3800 Série, Forme en L, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:12261418
  • Fabricant:0820099288291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,24 €/ Unitéhors TVA

77,73 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Equal Stud Elbow
Constructeur ID
3802 56 00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
24 g
D
1/4
G
12 mm
L
29 mm