Eriks
LEGRIS

LEGRIS Coude à filetage égal, 3802 12 00, LF 3800 Série, Forme en L, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216995
  • Fabricant:0820099288239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,64 €/ Unitéhors TVA

136,29 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Equal Stud Elbow
Constructeur ID
3802 12 00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
72 g
D
12 mm
G
20 mm
L
43 mm
L/2
21.5 mm