24,42 €/ Unitéhors TVA
29,55 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Bulkhead Connector |
Constructeur ID | 3636 08 10 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 44 g |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
E | 8.5 mm |
F1 | 19 mm |
F2 | 19 mm |
H | 34 mm |
H1 | 10.5 mm |
K | 21 mm |
T | 17 mm |