Eriks
LEGRIS

LEGRIS Connecteur en Y double à goujon, 3132 06 13, LF 3000 Série, Forme en Y, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24212209
  • Fabricant:0820099233475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,60 €/ Unitéhors TVA

26,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Stud Double Y Connector
Constructeur ID
3132 06 13
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Non
Poids
42 g
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
19 mm
H
31.5 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
L
53.5 mm
L/2
26.75 mm
M
26.5
N
12 mm
N1
10 mm
T
3.7 mm