39,64 €/ Unitéhors TVA
47,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7930 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Laiton nickelé chimique |
Type de filetage | Femelle taraudé, métrique |
Dimension de filetage | M5x0.8 |
Pression de service | de 0 jusqu'à 12 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du corps | Laiton nickelé chimique |
Matériau du joint | FKM |