66,10 €/ Unitéhors TVA
79,98 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7930 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Laiton nickelé chimique |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de 0 jusqu'à 12 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du corps | Laiton nickelé chimique |
Matériau du joint | FKM |