Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour piloté polymére/laiton nickelé Ø10mm G1/2 BSPP 7892 10 21

  • ERIKS:12261714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,49 €/ Unitéhors TVA

173,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7892
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR