Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour piloté avec régleur et purge polymére/laiton nickelé Ø8mm G3/8 BSPP 7894 08 17

  • ERIKS:12261720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,30 €/ Unitéhors TVA

179,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7894
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé