Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour piloté avec régleur et purge polymére/laiton nickelé Ø10mm G1/2 BSPP 7894 10 21

  • ERIKS:12261722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,21 €/ Unitéhors TVA

214,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7894
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé